Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom

ISO 4035, oceľ 04, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR ISO4035 04 VK18 TZN M12

Obj. č. 453560812

EAN 4061975583345

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom

Obj. č. 453560812

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, oceľ 04 žiarovo pozinkovaná (TZN)
Upozornenie

Norma 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

A

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit