Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom

ISO 4035 nerezová oceľ A2 bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR ISO4035 A2/035 VK24 M16

Obj. č. 453560116

EAN 4046777101966

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom

Obj. č. 453560116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, nehrdzavejúca oceľ A2-035, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

ISO 4035

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

035

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran