Šesťhranná matica, s nízkym profilom
ISO 4035 nerezová oceľ A2 bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR ISO4035 A2/035 VK4 M2
Obj. č. 45356012
EAN 4058794823783
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M2 |
Výška (m1) | 1,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS4 |
Normy | ISO 4035 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 035 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Trieda výrobku | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |