Šesťhranná matica, s nízkym profilom
ISO 4035, oceľ bez povrchovej úpravy 0.4
Obj. č. 031874 8
EAN 4061976507371
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Výška (m1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | ISO 4035 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |