Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom

ISO 4035 oceľ 04 pozin., hrubá vrstva pasiv.

Obj. č. 4535508

EAN 4059609387841

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom

Obj. č. 4535508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, galvanizovaná oceľ 04, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

A

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit