Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom

ISO 4035 oceľ 04 pozin., hrubá vrstva pasiv.

Obj. č. 45355024

EAN 4059609387810

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom

Obj. č. 45355024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, galvanizovaná oceľ 04, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B