Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom

ISO 4035, oceľ bez povrchovej úpravy 0.4

Obj. č. 031874 4

EAN 4063274948092

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom

Obj. č. 031874 4

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, oceľ 04, obyčajná
Upozornenie

Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Výška (m1)

2,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

A

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit