Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom

ISO 4035, oceľ 05, pozinkovaná

Obj. č. 453560530
EAN 4060053074416

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom

Obj. č. 453560530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, oceľ 05, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M30

Výška (m1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Pozinkované

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B