Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom DIN 439, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 439, oceľ, pozinkovaná, jemný závit

Obj. č. 031838 15
EAN 4046778734194

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom DIN 439, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031838 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 439 pre tvar B s jemným závitom bola zrušená a nahradená normou ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do normy ISO 4035.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M38,000 x 1,5

Výška (m1)

19 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS60

Normy

DIN 439

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie