Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom DIN 439, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 439, oceľ, pozinkovaná, jemný závit

Obj. č. 03183620
EAN 4047376431324

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom DIN 439, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 03183620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 439 pre tvar B s jemným závitom bola zrušená a nahradená normou ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do normy ISO 4035.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M36 x 2

Výška (m1)

16,9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS55

Normy

DIN 439

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Pozinkované