Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom DIN 439, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 439, oceľ, pozinkovaná, jemný závit
Obj. č. 03184820
EAN 4060053553102
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 439 pre tvar B s jemným závitom bola zrušená a nahradená normou ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do normy ISO 4035.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M48 x 2 |
Výška (m1) | 22,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS75 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |