Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom ISO 8675, nehrdzavejúca oceľ A4/035

ISO 8675, nehrdzavejúca oceľ A4 035, jemný závit

Obj. č. 03187781
EAN 4046777206104

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom ISO 8675, nehrdzavejúca oceľ A4/035

Obj. č. 03187781

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Normu DIN 439 nahrádza ISO 8675 s jemným závitom | Niektoré prvky sú podobné| Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý Ø M1,8 sa odstránil | Štandardný závit bol zahrnutý do normy ISO 4035 | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M8 x 1

Výška (m1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 8675

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

035