Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom ISO 8675, mosadz, bez povrchovej úpravy
DIN 8675, mosadz, bez povrchovej úpravy, jemný závit
Obj. č.
031878101
EAN 4046777206371
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Normu DIN 439 nahrádza ISO 8675 s jemným závitom | Niektoré prvky sú podobné| Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý Ø M1,8 sa odstránil | Štandardný závit bol zahrnutý do normy ISO 4035 | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M10 x 1 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 8675 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |