Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom

DIN 439, nehr. oceľ A4, bez povr. úp., jemný závit
MATICA 6HR. DIN439 B A4 SW36 M24X1,5

Obj. č. 033424 15

EAN 4052703580262

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom

Obj. č. 033424 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 439 pre tvar B s jemným závitom bola zrušená a nahradená normou ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do normy ISO 4035.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M24 x 1,5

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 439

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy