Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom
DIN 439, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit
NUT-HEX-DIN439-B-A2-WS10-M6X0,5
Obj. č.
03286 05
EAN 4059608707855
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 439 nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 439 pre tvar B s jemným závitom bola zrušená a nahradená normou ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do normy ISO 4035.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M6 x 0,5 |
Výška (m1) | 3,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |