Šesťhranná matica s nízkym profilom a jemným závitom
ISO 8675, oceľ 05 bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 0318731415
EAN 4048539235261
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Normu DIN 439 nahrádza ISO 8675 s jemným závitom | Niektoré prvky sú podobné| Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý Ø M1,8 sa odstránil | Štandardný závit bol zahrnutý do normy ISO 4035 | Norma ISO 8675 obsahuje len jemný závit.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M14 x 1,5 |
Výška (m1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS21 |
Normy | ISO 8675 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
