Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 985, oceľ I10I, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)

DIN 985, oceľ I10I pozinkovaná

Obj. č. 0370036

EAN 4049557988566

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 985, oceľ I10I, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)

Obj. č. 0370036

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Matice so zníženou zaťažiteľnosťou

  • Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade so stiahnutou normou DIN 985 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2

  • Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.

  • Norma DIN 985 bola nahradená normou 10511, 10512 a 7040

  • Po vytvorení spojenia medzi skrutkou a maticou sa závit skrutky zaistí plastovým krúžkom Vysoká úroveň trenia vytvorená upínacími silami medzi profilmi závitov vytvára poistný moment potrebný na udržanie časti predpínacej sily.

  • Žiadne poškodenie povrchov závitu

  • Rozsah prevádzkovej teploty: –70 °C až +120 °C

  • Rozdiel medzi triedou pevnosti I8I a I10I pri použití matice a skrutky rovnakej veľkosti predstavuje približne 40 % rozdiel v zaťažiteľnosti
Upozornenie

Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M36

Výška (m1)

36 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS55

Normy

DIN 985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I10I

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Nízky

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie