Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná,
MATICA 6HR STOP DIN985 I6I VK8 A2K M5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Matice so zníženou zaťažiteľnosťou
- Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade so stiahnutou normou DIN 985 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2
- Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.
- Norma DIN 985 bola nahradená normou 10511, 10512 a 7040
- Po vytvorení spojenia medzi skrutkou a maticou sa závit skrutky zaistí plastovým krúžkom Vysoká úroveň trenia vytvorená upínacími silami medzi profilmi závitov vytvára poistný moment potrebný na udržanie časti predpínacej sily.
- Žiadne poškodenie povrchov závitu
- Rozsah prevádzkovej teploty: –70 °C až +120 °C
- Rozdiel medzi triedou pevnosti I8I a I10I pri použití matice a skrutky rovnakej veľkosti predstavuje približne 40 % rozdiel v zaťažiteľnosti
Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Normy | DIN 985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I6I |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |