Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná,
MATICA 6HR STOP DIN985 I8I VK13 A2K M8

Obj. č. 03688

EAN 4011231348560

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 985, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 03688

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Matice so zníženou zaťažiteľnosťou

  • Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade so stiahnutou normou DIN 985 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 20898-2

  • Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.

  • Norma DIN 985 bola nahradená normou ISO 10511, 10512 a 7040

  • Po vytvorení spojenia medzi skrutkou a maticou sa závit skrutky zaistí plastovým krúžkom Vysoká úroveň trenia, ktorú vytvárajú upínacie sily medzi závitovými profilmi, vytvára zaisťovací moment potrebný na zachovanie predpätia.

  • Žiadne poškodenie povrchov závitu

  • Rozsah prevádzkovej teploty: -70 °C až +120 °C

  • Rozdiel medzi triedou pevnosti I8I a I10I pri použití matice a skrutky rovnakej veľkosti predstavuje približne 40 % rozdiel v zaťažiteľnosti
Upozornenie
  • Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade s normou DIN 985 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2

  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Nízky

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie