Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 10511, oceľ 05, pozinkovaná
MATICA 6HR ISO10511 05 VK36 A2K M24
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10511 nahrádza normu DIN 985 | Niektoré prvky sú podobné | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenili na 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 17,80 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 10511 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Ochrana pred zachytením |