Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 10511, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR ISO10511 A2/035 VK30 M20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10511 nahrádza normu DIN 985 | Niektoré prvky sú podobné | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenili na 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (m1) | 14,90 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | ISO 10511 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Ochrana pred zachytením |