Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 10511, oceľ 04, pozinkovaná
Obj. č. 5162012116
EAN 4046777209358
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 10511 nahrádza normu DIN 985 | Niektoré prvky sú podobné | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenili na 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (m1) | 12,42 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | ISO 10511 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |