Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)
ISO 10511, oceľ 05, zinok-nikel, čierna
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M4 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO 10511 nahrádza normu DIN 985 | Niektoré prvky sú podobné | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenili na 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (m1) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Normy | ISO 10511 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 05 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Nízky |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |