Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka)
DIN 985, pozinkovaná oceľ, žltá I10I
Obj. č. 03700012
EAN 4038898302032
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade s normou DIN 985 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2
- Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I10I |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | Nízky |
