Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) s jemným závitom

DIN 985, oceľ I6I/I8I pozink., žltá, jemný závit

Obj. č. 0368001215
EAN 4052712075520

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) s jemným závitom

Obj. č. 0368001215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M12 x 1,5

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závituxmenovitý priemer

M12

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie