Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) s jemným závitom

DIN 985, oceľ I6I/I8I pozink., žltá, jemný závit

Obj. č. 036802015

EAN 4038898555629

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) s jemným závitom

Obj. č. 036802015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 985, oceľ I6I/I8I, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie
  • Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade s normou DIN 985 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2

  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M20 x 1,5

Výška (m1)

20 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závituxmenovitý priemer

M20

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie