Šesťhranná matica, s nízkym profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) s jemným závitom
DIN 985, oceľ I10I, pozinkovaná, jemný závit
Obj. č. 037002415
EAN 4053478232325
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šesťhranné matice s nižšou menovitou výškou v súlade s normou DIN 985 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy ISO 898-2
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 985 bola zrušená a nahradená normou ISO 10511. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závity s menovitým priemerom > M36 boli odstránené | Jemný závit bol odstránený | Výška matice sa zmenila | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Triedy pevnosti sa zmenili na 04 a 05).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M24 x 1,5 |
Výška (m1) | 24 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | DIN 985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I10I |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závituxmenovitý priemer | M24 |