Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 936, oceľ obyčajná
MATICA 6HR. DIN936 17H SW36 M24

Obj. č. 031978 24

EAN 4046778851570

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 031978 24

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená a nenahradená. Niektoré prvky sú podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú všeobecne rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

17H

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit