Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 936, oceľ obyčajná

Obj. č. 03197308

EAN 4038898705345

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03197308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená a nenahradená. Niektoré prvky sú podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú všeobecne rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (m1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

A

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit