Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 936, pozinkovaná oceľ
MATICA 6HR. DIN936 17H SW41 (A2K) M27

Obj. č. 031927

EAN 4038898908920

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031927

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená a nenahradená. Niektoré prvky sú podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú všeobecne rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M27

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda tvrdosti

17H

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B