Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 936, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 031945

EAN 4054458446329

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s plochým profilom DIN 936, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031945

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená a nenahradená. Niektoré prvky sú podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú všeobecne rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M45

Výška (m1)

18 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS70

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda tvrdosti

17H

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit