Šesťhranná matica, s plochým profilom
DIN 936, oceľ obyčajná
MATICA 6HR. DIN936 04 SW19 M12
Obj. č.
03197312
EAN 4038898675341
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená a nenahradená. Niektoré prvky sú podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú všeobecne rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (m1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04 |
Povrch | Lesklý |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Trieda výrobku | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |