Šesťhranná matica, s plochým profilom
DIN 936, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
Obj. č. 03191510
EAN 4059609389128
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Trieda výrobku | A |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |