Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s plochým profilom

DIN 936, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0319024
EAN 4024835761925

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s plochým profilom

Obj. č. 0319024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 936, oceľ, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená a nenahradená. Niektoré prvky sú podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú všeobecne rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Trieda tvrdosti

17H

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

B

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie