Šesťhranná matica, s plochým profilom
DIN 936, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 0319042
EAN 4045727003053
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 936, oceľ, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená a nenahradená. Niektoré prvky sú podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú všeobecne rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M42 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS65 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Trieda tvrdosti | 17H |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Trieda výrobku | B |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |