Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 936, pozinkovaná oceľ, jemný závit

Obj. č. 031939 3

EAN 4048539384389

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom DIN 936, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031939 3

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M39 x 3

Výška (m1)

18,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS60

Normy

DIN 936

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

17H

Povrch

Pozinkované