Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom
DIN 936, oceľ, pozinkovaná, jemný závit
MATICA 6HR. DIN936 17H SW41 (A2K)M27X1,5
Obj. č.
031927 15
EAN 4011231337106
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 936, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M27 x 1,5 |
Výška (m1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Normy | DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |