Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

DIN 936, oceľ, bez povr. úpravy, jemný závit

Obj. č. 031973101
EAN 4024835684934

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

Obj. č. 031973101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M10 x 1

Výška (m1)

6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

EN 28675, DIN 936

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie