Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

DIN 936, oceľ, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 031901615

EAN 4038898664550

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

Obj. č. 031901615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 936, oceľ, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M16 x 1,5

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

EN 28675, DIN 936

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie