Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

DIN 936, oc., pozin., pas. v hr. vrstve, jem.záv.

Obj. č. 0319152015

EAN 4059609389227

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

Obj. č. 0319152015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 936, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD), jemný závit

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M20 x 1,5

Výška (m1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

EN 28675, DIN 936

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

17H

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia