Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

DIN 936, oceľ, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 03190302

EAN 4048539456550

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

Obj. č. 03190302

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 936, oceľ, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M30 x 2

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

EN 28675, DIN 936

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

17H

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie