Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom
DIN 936, oceľ, pozinkovaná, žltá, jemný závit
Obj. č. 03190332
EAN 4048539477265
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 936, oceľ, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M33 x 2 |
Výška (m1) | 14 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS50 |
Normy | EN 28675, DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |