Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

DIN 936, oceľ, bez povr. úpravy, jemný závit

Obj. č. 031978 363

EAN 4054458446336

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom

Obj. č. 031978 363

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M36 x 3

Výška (m1)

14 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS55

Normy

EN 28675, DIN 936

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

17H

Povrch

Bez povrchovej úpravy