Šesťhranná matica s plochým profilom a jemným závitom
DIN 936, oceľ, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 031976 482
EAN 4046778210872
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 936, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 936 bola zrušená bez náhrady. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (stiahnutie bez náhrady | Odporúčanie: Použite matice podľa normy ISO 4035, pretože rozmery sú do veľkej miery rovnaké).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M48 x 2 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS75 |
Normy | EN 28675, DIN 936 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |