Šesťhranná matica s poistným prvkom (nekovový hrot)
DIN 6924, oceľ 10 bez povrchovej úpravy
Obj. č. 037191116
EAN 4046778407531
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 6924 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závit s menovitým priemerom > M36 odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 zahrnuté navyše | Výška matice zmenená | Šírka medzi plochami pre závity M10, M12 a M14 zmenená na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do ISO 10512 | Trieda pevnosti 12 odstránená| ISO 7040 platí pre triedy pevnosti 5, 8, 10).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (m1) | 19,1 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | DIN 6924 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |