Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou DIN 6923, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

Oceľ 8 DIN 6923, bez povrchovej úpravy
MATICA S PODL. DIN6923-8-WS30-M20

Obj. č. 03940020

EAN 4055375328774

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou DIN 6923, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03940020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (Jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

20 mm

Priemer príruby (dc)

42,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 6923

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

S prírubou

DIN

6923

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie