Šesťhranná matica s prírubou DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 6923 oceľ 8, pozinkovaná oceľ
MATICA-HEX-FLG-DIN6923-8-WS30-(A2K)-M20
Obj. č. 0379000020
EAN 4055375117255
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (Jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (h1) | 20 mm |
Priemer príruby (dc) | 42,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | DIN 6923 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S prírubou |
DIN | 6923 |