Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
EN 1661, nehrdz. oceľ A2 70, bez povrch. úpr.
Obj. č. 45379045
EAN 4046777383126
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO EN 1661 nahrádza normu DIN 6923 | Niektoré prvky sú podobné | Jemný závit bol odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (h1) | 5 mm |
Priemer príruby (dc) | 11,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Normy | EN 1661 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S prírubou |