Šesťhranná matica s prírubou
EN 1661, oceľ 10, zinok-nikel
MATICA 6HR PRIR EN1661 10 VK8 ZNSHL M5
Obj. č. 45379035
EAN 4046777550870
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť voči korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M4 – 600 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO EN 1661 nahrádza normu DIN 6923 | Niektoré prvky sú podobné | Jemný závit bol odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila z 15 mm na 16 mm.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (h1) | 5 mm |
Priemer príruby (dc) | 11,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Normy | EN 1661 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 600 h |
Verzia | S prírubou |
Súčiniteľ trenia min./max. | 0,09-0,14 µ |