Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s prírubou

EN 1661, oceľ 10, zinkové vločky, strieborná
MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 10 ZFSHL M12

Obj. č. 453740312

EAN 4058794821840

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s prírubou

Obj. č. 453740312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 1661, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO EN 1661 nahrádza normu DIN 6923 | Niektoré prvky sú podobné | Jemný závit bol odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 sa zmenila 15 mm na 16 mm.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (D)

    M12

    Výška (h1)

    12 mm

    Priemer príruby (dc)

    26 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS18

    Normy

    EN 1661

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    10

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Verzia

    S prírubou

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Súčiniteľ trenia min./max.

    0,09-0,14 µ

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie